

230.50 CHF/ Unitéhors TVA
249.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 230.50 CHF | - |
4+ | 199.00 CHF | 13.67% |
10+ | 174.50 CHF | 24.30% |
20+ | 156.00 CHF | 32.32% |
30+ | 145.50 CHF | 36.88% |
50+ | 141.50 CHF | 38.61% |
100+ | 136.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0595-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |