

228.50 CHF/ Unitéhors TVA
247.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 228.50 CHF | - |
4+ | 196.50 CHF | 14.00% |
10+ | 172.00 CHF | 24.73% |
20+ | 154.00 CHF | 32.60% |
30+ | 143.50 CHF | 37.20% |
50+ | 140.00 CHF | 38.73% |
100+ | 135.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.36 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |