

495.00 CHF/ Unitéhors TVA
535.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 495.00 CHF | - |
4+ | 425.00 CHF | 14.14% |
10+ | 372.50 CHF | 24.75% |
20+ | 333.50 CHF | 32.63% |
30+ | 311.50 CHF | 37.07% |
50+ | 303.50 CHF | 38.69% |
100+ | 292.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |