

295.00 CHF/ Unitéhors TVA
318.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 295.00 CHF | - |
4+ | 252.50 CHF | 14.41% |
10+ | 221.50 CHF | 24.92% |
20+ | 198.00 CHF | 32.88% |
30+ | 185.00 CHF | 37.29% |
50+ | 180.00 CHF | 38.98% |
100+ | 174.00 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |