

287.00 CHF/ Unitéhors TVA
310.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 287.00 CHF | - |
4+ | 246.50 CHF | 14.11% |
10+ | 216.50 CHF | 24.56% |
20+ | 192.50 CHF | 32.93% |
30+ | 180.00 CHF | 37.28% |
50+ | 175.00 CHF | 39.02% |
100+ | 169.00 CHF | 41.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 57 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |