

216.50 CHF/ Unitéhors TVA
234.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 216.50 CHF | - |
4+ | 186.00 CHF | 14.09% |
10+ | 163.00 CHF | 24.71% |
20+ | 146.00 CHF | 32.56% |
30+ | 136.00 CHF | 37.18% |
50+ | 132.50 CHF | 38.80% |
100+ | 128.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |