

212.50 CHF/ Unitéhors TVA
229.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 212.50 CHF | - |
4+ | 183.50 CHF | 13.65% |
10+ | 161.00 CHF | 24.24% |
20+ | 143.50 CHF | 32.47% |
30+ | 134.00 CHF | 36.94% |
50+ | 130.50 CHF | 38.59% |
100+ | 126.00 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 55.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |