

355.00 CHF/ Unitéhors TVA
383.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 355.00 CHF | - |
4+ | 305.00 CHF | 14.08% |
10+ | 267.00 CHF | 24.79% |
20+ | 238.50 CHF | 32.82% |
30+ | 222.50 CHF | 37.32% |
50+ | 217.00 CHF | 38.87% |
100+ | 209.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |