

202.50 CHF/ Unitéhors TVA
218.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 202.50 CHF | - |
4+ | 174.50 CHF | 13.83% |
10+ | 153.00 CHF | 24.44% |
20+ | 137.00 CHF | 32.35% |
30+ | 128.00 CHF | 36.79% |
50+ | 124.50 CHF | 38.52% |
100+ | 120.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |