

455.00 CHF/ Unitéhors TVA
491.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 455.00 CHF | - |
4+ | 391.00 CHF | 14.07% |
10+ | 343.00 CHF | 24.62% |
20+ | 306.00 CHF | 32.75% |
30+ | 286.00 CHF | 37.14% |
50+ | 278.50 CHF | 38.79% |
100+ | 268.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |