

262.50 CHF/ Unitéhors TVA
283.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 262.50 CHF | - |
4+ | 226.50 CHF | 13.71% |
10+ | 198.50 CHF | 24.38% |
20+ | 177.50 CHF | 32.38% |
30+ | 166.00 CHF | 36.76% |
50+ | 161.50 CHF | 38.48% |
100+ | 156.00 CHF | 40.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |