

198.50 CHF/ Unitéhors TVA
214.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 198.50 CHF | - |
4+ | 171.00 CHF | 13.85% |
10+ | 149.50 CHF | 24.69% |
20+ | 134.00 CHF | 32.49% |
30+ | 125.00 CHF | 37.03% |
50+ | 122.00 CHF | 38.54% |
100+ | 117.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.09 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |