

341.00 CHF/ Unitéhors TVA
368.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 341.00 CHF | - |
4+ | 292.50 CHF | 14.22% |
10+ | 256.50 CHF | 24.78% |
20+ | 229.50 CHF | 32.70% |
30+ | 214.00 CHF | 37.24% |
50+ | 208.50 CHF | 38.86% |
100+ | 201.00 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |