

280.50 CHF/ Unitéhors TVA
303.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 280.50 CHF | - |
4+ | 240.50 CHF | 14.26% |
10+ | 211.00 CHF | 24.78% |
20+ | 189.00 CHF | 32.62% |
30+ | 176.50 CHF | 37.08% |
50+ | 172.00 CHF | 38.68% |
100+ | 165.50 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |