

256.50 CHF/ Unitéhors TVA
277.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 256.50 CHF | - |
4+ | 220.50 CHF | 14.04% |
10+ | 193.50 CHF | 24.56% |
20+ | 173.50 CHF | 32.36% |
30+ | 162.00 CHF | 36.84% |
50+ | 158.00 CHF | 38.40% |
100+ | 152.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |