

431.00 CHF/ Unitéhors TVA
465.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 431.00 CHF | - |
4+ | 371.00 CHF | 13.92% |
10+ | 325.00 CHF | 24.59% |
20+ | 291.50 CHF | 32.37% |
30+ | 272.00 CHF | 36.89% |
50+ | 265.00 CHF | 38.52% |
100+ | 255.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 51.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |