

325.00 CHF/ Unitéhors TVA
351.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 325.00 CHF | - |
4+ | 280.50 CHF | 13.69% |
10+ | 246.00 CHF | 24.31% |
20+ | 220.00 CHF | 32.31% |
30+ | 205.50 CHF | 36.77% |
50+ | 200.00 CHF | 38.46% |
100+ | 192.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |