

266.50 CHF/ Unitéhors TVA
288.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 266.50 CHF | - |
4+ | 228.50 CHF | 14.26% |
10+ | 200.50 CHF | 24.77% |
20+ | 179.50 CHF | 32.65% |
30+ | 167.50 CHF | 37.15% |
50+ | 163.50 CHF | 38.65% |
100+ | 157.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |