

244.50 CHF/ Unitéhors TVA
264.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 244.50 CHF | - |
4+ | 210.50 CHF | 13.91% |
10+ | 184.50 CHF | 24.54% |
20+ | 165.50 CHF | 32.31% |
30+ | 154.50 CHF | 36.81% |
50+ | 150.50 CHF | 38.45% |
100+ | 145.00 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |