

401.00 CHF/ Unitéhors TVA
433.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 401.00 CHF | - |
4+ | 345.00 CHF | 13.97% |
10+ | 302.50 CHF | 24.56% |
20+ | 269.50 CHF | 32.79% |
30+ | 251.50 CHF | 37.28% |
50+ | 245.00 CHF | 38.90% |
100+ | 236.50 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |