

303.00 CHF/ Unitéhors TVA
327.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 303.00 CHF | - |
4+ | 260.50 CHF | 14.03% |
10+ | 228.50 CHF | 24.59% |
20+ | 203.50 CHF | 32.84% |
30+ | 190.00 CHF | 37.29% |
50+ | 185.00 CHF | 38.94% |
100+ | 179.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |