

252.50 CHF/ Unitéhors TVA
272.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 252.50 CHF | - |
4+ | 216.50 CHF | 14.26% |
10+ | 190.00 CHF | 24.75% |
20+ | 170.50 CHF | 32.48% |
30+ | 159.00 CHF | 37.03% |
50+ | 155.00 CHF | 38.61% |
100+ | 149.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |