

383.00 CHF/ Unitéhors TVA
414.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 383.00 CHF | - |
4+ | 329.00 CHF | 14.10% |
10+ | 288.50 CHF | 24.67% |
20+ | 258.50 CHF | 32.51% |
30+ | 241.50 CHF | 36.95% |
50+ | 235.00 CHF | 38.64% |
100+ | 226.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |