

171.50 CHF/ Unitéhors TVA
185.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 171.50 CHF | - |
4+ | 147.50 CHF | 13.99% |
10+ | 129.50 CHF | 24.49% |
20+ | 115.50 CHF | 32.65% |
30+ | 108.00 CHF | 37.03% |
50+ | 105.00 CHF | 38.78% |
100+ | 101.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |