

291.00 CHF/ Unitéhors TVA
314.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 291.00 CHF | - |
4+ | 250.50 CHF | 13.92% |
10+ | 220.00 CHF | 24.40% |
20+ | 196.50 CHF | 32.47% |
30+ | 183.00 CHF | 37.11% |
50+ | 178.50 CHF | 38.66% |
100+ | 172.50 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |