

240.50 CHF/ Unitéhors TVA
259.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 240.50 CHF | - |
4+ | 206.50 CHF | 14.14% |
10+ | 181.00 CHF | 24.74% |
20+ | 162.50 CHF | 32.43% |
30+ | 151.50 CHF | 37.01% |
50+ | 147.50 CHF | 38.67% |
100+ | 142.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |