

170.00 CHF/ Unitéhors TVA
183.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 170.00 CHF | - |
4+ | 146.50 CHF | 13.82% |
10+ | 128.50 CHF | 24.41% |
20+ | 115.00 CHF | 32.35% |
30+ | 107.00 CHF | 37.06% |
50+ | 104.50 CHF | 38.53% |
100+ | 100.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |