

377.00 CHF/ Unitéhors TVA
407.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 377.00 CHF | - |
4+ | 325.00 CHF | 13.79% |
10+ | 285.00 CHF | 24.40% |
20+ | 255.00 CHF | 32.36% |
30+ | 238.00 CHF | 36.87% |
50+ | 232.00 CHF | 38.46% |
100+ | 223.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |