

169.00 CHF/ Unitéhors TVA
182.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 169.00 CHF | - |
4+ | 145.00 CHF | 14.20% |
10+ | 127.50 CHF | 24.56% |
20+ | 114.00 CHF | 32.54% |
30+ | 106.50 CHF | 36.98% |
50+ | 103.50 CHF | 38.76% |
100+ | 99.60 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |