

3'646.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'941.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'646.00 CHF | - |
4+ | 3'304.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'279.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'253.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'229.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'180.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'156.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 463 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |