

2'872.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'104.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'872.00 CHF | - |
4+ | 2'603.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'583.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'563.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'543.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'505.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'486.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |