

162.50 CHF/ Unitéhors TVA
175.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.50 CHF | - |
4+ | 140.00 CHF | 13.85% |
10+ | 122.50 CHF | 24.62% |
20+ | 109.50 CHF | 32.62% |
30+ | 102.50 CHF | 36.92% |
50+ | 99.50 CHF | 38.77% |
100+ | 96.10 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |