

164.00 CHF/ Unitéhors TVA
177.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 164.00 CHF | - |
4+ | 141.00 CHF | 14.02% |
10+ | 123.50 CHF | 24.70% |
20+ | 110.50 CHF | 32.62% |
30+ | 103.50 CHF | 36.89% |
50+ | 100.50 CHF | 38.72% |
100+ | 96.90 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |