

204.50 CHF/ Unitéhors TVA
221.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 204.50 CHF | - |
4+ | 176.50 CHF | 13.69% |
10+ | 155.00 CHF | 24.21% |
20+ | 138.50 CHF | 32.27% |
30+ | 129.00 CHF | 36.92% |
50+ | 126.00 CHF | 38.39% |
100+ | 121.50 CHF | 40.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |