

3'204.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'463.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'204.00 CHF | - |
4+ | 2'903.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'881.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'859.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'837.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'794.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'774.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 419.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |