

309.00 CHF/ Unitéhors TVA
334.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 309.00 CHF | - |
4+ | 264.50 CHF | 14.40% |
10+ | 232.00 CHF | 24.92% |
20+ | 207.50 CHF | 32.85% |
30+ | 193.50 CHF | 37.38% |
50+ | 188.50 CHF | 39.00% |
100+ | 182.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41.4 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon French R | NF-R29B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |