

271.00 CHF/ Unitéhors TVA
292.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 271.00 CHF | - |
4+ | 232.50 CHF | 14.21% |
10+ | 204.00 CHF | 24.72% |
20+ | 182.50 CHF | 32.66% |
30+ | 170.00 CHF | 37.27% |
50+ | 166.00 CHF | 38.75% |
100+ | 160.00 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |