

163.50 CHF/ Unitéhors TVA
176.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.50 CHF | - |
4+ | 140.50 CHF | 14.07% |
10+ | 123.00 CHF | 24.77% |
20+ | 110.00 CHF | 32.72% |
30+ | 103.00 CHF | 37.00% |
50+ | 100.00 CHF | 38.84% |
100+ | 96.40 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |