

178.00 CHF/ Unitéhors TVA
192.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 178.00 CHF | - |
4+ | 153.00 CHF | 14.04% |
10+ | 134.50 CHF | 24.44% |
20+ | 120.00 CHF | 32.58% |
30+ | 112.00 CHF | 37.08% |
50+ | 109.00 CHF | 38.76% |
100+ | 105.50 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |