

317.00 CHF/ Unitéhors TVA
342.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 317.00 CHF | - |
4+ | 272.50 CHF | 14.04% |
10+ | 239.00 CHF | 24.61% |
20+ | 214.50 CHF | 32.33% |
30+ | 200.50 CHF | 36.75% |
50+ | 195.00 CHF | 38.49% |
100+ | 187.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Dimension selon French R | NF-R29 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |