

159.50 CHF/ Unitéhors TVA
172.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 159.50 CHF | - |
4+ | 136.50 CHF | 14.42% |
10+ | 119.50 CHF | 25.08% |
20+ | 106.50 CHF | 33.23% |
30+ | 99.40 CHF | 37.68% |
50+ | 96.80 CHF | 39.31% |
100+ | 93.30 CHF | 41.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |