

61.10 CHF/ Unitéhors TVA
66.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.10 CHF | - |
4+ | 52.50 CHF | 14.08% |
10+ | 46.10 CHF | 24.55% |
20+ | 41.30 CHF | 32.41% |
30+ | 38.50 CHF | 36.99% |
50+ | 37.50 CHF | 38.63% |
100+ | 36.10 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 201 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |