

345.00 CHF/ Unitéhors TVA
372.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 345.00 CHF | - |
4+ | 297.00 CHF | 13.91% |
10+ | 260.00 CHF | 24.64% |
20+ | 233.00 CHF | 32.46% |
30+ | 217.50 CHF | 36.96% |
50+ | 212.00 CHF | 38.55% |
100+ | 204.50 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |