

119.00 CHF/ Unitéhors TVA
128.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119.00 CHF | - |
4+ | 102.00 CHF | 14.29% |
10+ | 89.10 CHF | 25.13% |
20+ | 79.80 CHF | 32.94% |
30+ | 74.50 CHF | 37.39% |
50+ | 72.50 CHF | 39.08% |
100+ | 69.90 CHF | 41.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |