

1'331.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'438.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'331.00 CHF | - |
4+ | 1'207.00 CHF | 9.32% |
10+ | 1'197.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'188.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'179.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'161.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'153.00 CHF | 13.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |