

2'547.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'753.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'547.00 CHF | - |
4+ | 2'308.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'291.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'273.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'256.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'222.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'205.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |