

143.50 CHF/ Unitéhors TVA
155.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 143.50 CHF | - |
4+ | 124.50 CHF | 13.24% |
10+ | 109.00 CHF | 24.04% |
20+ | 96.60 CHF | 32.68% |
30+ | 90.20 CHF | 37.14% |
50+ | 87.80 CHF | 38.82% |
100+ | 84.80 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.47 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 920 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |