

160.00 CHF/ Unitéhors TVA
172.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 160.00 CHF | - |
4+ | 137.50 CHF | 14.06% |
10+ | 120.50 CHF | 24.69% |
20+ | 108.00 CHF | 32.50% |
30+ | 101.00 CHF | 36.88% |
50+ | 98.00 CHF | 38.75% |
100+ | 94.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R27 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |