

144.50 CHF/ Unitéhors TVA
156.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144.50 CHF | - |
4+ | 123.50 CHF | 14.53% |
10+ | 108.50 CHF | 24.91% |
20+ | 96.20 CHF | 33.43% |
30+ | 89.90 CHF | 37.79% |
50+ | 87.50 CHF | 39.45% |
100+ | 84.40 CHF | 41.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |