

184.00 CHF/ Unitéhors TVA
198.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 184.00 CHF | - |
4+ | 158.50 CHF | 13.86% |
10+ | 139.00 CHF | 24.46% |
20+ | 124.00 CHF | 32.61% |
30+ | 116.00 CHF | 36.96% |
50+ | 113.00 CHF | 38.59% |
100+ | 109.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |